OBO - Kengyeles bilincs 64-70mm SN062554 - 1184539
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 64-70 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - alumínium
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195439752
Sonepar cikkszám
SN062554
Gyártói cikkszám
1184539
Gyártói típuskód
2056U 70 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
64-70 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
alumínium
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 64-70mm