Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 70-76mm 1 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott SX090503 - 1186276

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 70-76 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196847372

Sonepar cikkszám

SX090503

Gyártói cikkszám

1186276

Gyártói típuskód

BS-H1-K-76 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

70-76 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

76

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 70-76mm 1 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott