Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 70-76mm felületkezelés nélkül, utókezelt V4A SX090636 - 1186676

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 70-76 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196850679

Sonepar cikkszám

SX090636

Gyártói cikkszám

1186676

Gyártói típuskód

BS-U1-M-76 A4

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

70-76 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Betét anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs anyagminősége:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

kezeletlen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

76

Csavar anyagminősége:

egyéb

Csavar felülete:

kezeletlen

Kengyeles bilincs 70-76mm felületkezelés nélkül, utókezelt V4A