Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 70-76mm mer thorg SN062560 - 1169769

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 70-76 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - lapos profil

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195071297

Sonepar cikkszám

SN062560

Gyártói cikkszám

1169769

Gyártói típuskód

2056F 76 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

70-76 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

lapos profil

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

76

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 70-76mm mer thorg