OBO - Kengyeles bilincs 70-76mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090624 - 1186576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 70-76 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196850198
Sonepar cikkszám
SX090624
Gyártói cikkszám
1186576
Gyártói típuskód
BS-U1-M-76 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
70-76 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
acél
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
76
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 70-76mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461