Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 70-76mm SN062559 - 1184512

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - alumínium

  • Befogási tartomány - 70-76 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195439639

Sonepar cikkszám

SN062559

Gyártói cikkszám

1184512

Gyártói típuskód

2056U 76 ALU

Bilincs anyaga:

alumínium

Befogási tartomány:

70-76 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

alumínium

Bilincs felülete:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 70-76mm