OBO - Kengyeles bilincs 76-82mm 1 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott SX090504 - 1186282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 76-82 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847358
Sonepar cikkszám
SX090504
Gyártói cikkszám
1186282
Gyártói típuskód
BS-H1-K-82 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
76-82 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
82
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 76-82mm 1 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott