OBO - Kengyeles bilincs 76-82mm mer thorg SN062562 - 1169823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 76-82 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195071358
Sonepar cikkszám
SN062562
Gyártói cikkszám
1169823
Gyártói típuskód
2056F 82 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
76-82 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 76-82mm mer thorg