Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 76-82mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090529 - 1186082

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 76-82 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196848812

Sonepar cikkszám

SX090529

Gyártói cikkszám

1186082

Gyártói típuskód

BS-H1-M-82 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

76-82 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

82

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 76-82mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461