OBO - Kengyeles bilincs 76-82mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX090604 - 1186782
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 76-82 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196851164
Sonepar cikkszám
SX090604
Gyártói cikkszám
1186782
Gyártói típuskód
BS-U1-K-82 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
76-82 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
82
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 76-82mm merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461