Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 8-12mm műanyag nyomóvályú St FT SN166096 - 1186202

MásolásMásolás
OBO - Kengyeles bilincs 8-12mm  műanyag nyomóvályú St FT SN166096

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 8-12 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196961375

Sonepar cikkszám

SN166096

Gyártói cikkszám

1186202

Gyártói típuskód

BS-H1-K-12 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

8-12 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

12

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 8-12mm műanyag nyomóvályú St FT