OBO - Kengyeles bilincs 8-12mm SN062568 - 1184709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - alumínium
Befogási tartomány - 8-12 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195440239
Sonepar cikkszám
SN062568
Gyártói cikkszám
1184709
Gyártói típuskód
2056F 12 ALU
Bilincs anyaga:
alumínium
Befogási tartomány:
8-12 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
egyéb
Bilincs felülete:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 8-12mm