Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs 8-12mm SN062569 - 1185004

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 8-12 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - lapos profil

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195077893

Sonepar cikkszám

SN062569

Gyártói cikkszám

1185004

Gyártói típuskód

2056F 12 VA

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

8-12 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

lapos profil

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs 8-12mm