OBO - Kengyeles bilincs 82-90mm 1 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott SX090505 - 1186289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 82-90 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847365
Sonepar cikkszám
SX090505
Gyártói cikkszám
1186289
Gyártói típuskód
BS-H1-K-90 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
82-90 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
90
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 82-90mm 1 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott