Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 82-90mm 2 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott SX090514 - 1186257

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 52-58 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196847297

Sonepar cikkszám

SX090514

Gyártói cikkszám

1186257

Gyártói típuskód

BS-H2-K-58 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

52-58 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

58

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 82-90mm 2 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott