OBO - Kengyeles bilincs 90-100mm 1 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott SX090506 - 1186297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 90-100 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196847389
Sonepar cikkszám
SX090506
Gyártói cikkszám
1186297
Gyártói típuskód
BS-H1-K-100 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
90-100 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
100
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Kengyeles bilincs 90-100mm 1 kábel műanyag nyomóvályú tűzihorganyzott