Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kengyeles bilincs 90-100mm 1 kábel tűzihorganyzott SX090531 - 1186097

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 90-100 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196848836

Sonepar cikkszám

SX090531

Gyártói cikkszám

1186097

Gyártói típuskód

BS-H1-M-100 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

90-100 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

100

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kengyeles bilincs 90-100mm 1 kábel tűzihorganyzott