OBO - Kengyeles bilincs árnyékolás csatlakozásához 8-12mm SN062604 - 1167014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 8-12 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195432432
Sonepar cikkszám
SN062604
Gyártói cikkszám
1167014
Gyártói típuskód
2056N SAS 12 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
8-12 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs árnyékolás csatlakozásához 8-12mm