Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 12-16mm mer thorg SN062613 - 1158305

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 12-16 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - kerek profil

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195358411

Sonepar cikkszám

SN062613

Gyártói cikkszám

1158305

Gyártói típuskód

2056RS M 16 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

12-16 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

kerek profil

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Halogénmentes:

Nem

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

16

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 12-16mm mer thorg