Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 12-16mm SN062610 - 1158211

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 12-16 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195912262

Sonepar cikkszám

SN062610

Gyártói cikkszám

1158211

Gyártói típuskód

2056U M 16 V4A

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

12-16 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

16

Csavar felülete:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 12-16mm