Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval, 2-férőhelyes 16-22mm SN062650 - 1161922

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 16-22 mm

  • Max. kábelszám - 2

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195668398

Sonepar cikkszám

SN062650

Gyártói cikkszám

1161922

Gyártói típuskód

2056 M2 22 VA

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

16-22 mm

Max. kábelszám:

2

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

20

Csavar felülete:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval, 2-férőhelyes 16-22mm