Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 64-70mm SN062641 - 1159770

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - rozsdamentes acél

  • Befogási tartomány - 64-70 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195668329

Sonepar cikkszám

SN062641

Gyártói cikkszám

1159770

Gyártói típuskód

2056 M 70 VA

Bilincs anyaga:

rozsdamentes acél

Befogási tartomány:

64-70 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

rozsdamentes acél

Bilincs felülete:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Csavar felülete:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 64-70mm