OBO - Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 76-82mm mer thorg SN062644 - 1156144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 76-82 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195063438
Sonepar cikkszám
SN062644
Gyártói cikkszám
1156144
Gyártói típuskód
2056 M 82 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
76-82 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kengyeles bilincs fém nyomóvályúval 76-82mm mer thorg