Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerámiasorkapocs Firebox T dobozokhoz 10 mm2 SN062659 - 7205704

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-10 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196396030

Sonepar cikkszám

SN062659

Gyártói cikkszám

7205704

Gyártói típuskód

TK 10

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

10-10 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

kerámia

Névleges feszültség:

250 V

Üzemi hőmérséklet:

250-250 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

12.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

24 mm

Magasság:

24 mm

Névleges áram In:

57 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Kerámiasorkapocs Firebox T dobozokhoz 10 mm2