Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerámiasorkapocs Firebox T dobozokhoz 6 mm2 SN062661 - 7205702

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-6 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012196396023

Sonepar cikkszám

SN062661

Gyártói cikkszám

7205702

Gyártói típuskód

TK 06

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szín:

egyéb

Szigetelőtest anyaga:

kerámia

Névleges feszültség:

250 V

Üzemi hőmérséklet:

250-250 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

8.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

21.5 mm

Névleges áram In:

41 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Kerámiasorkapocs Firebox T dobozokhoz 6 mm2