OBO - Kerámiasorkapocs kettes, Firebox T dobozokhoz 6 mm2 SN149868 - 7205703
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga - kerámia
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196810666
Sonepar cikkszám
SN149868
Gyártói cikkszám
7205703
Gyártói típuskód
TK 06-2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
kerámia
Sorkapcsok száma pólusonként:
4
Lezárólemez szükséges:
Nem
Áttetsző:
Nem
Kerámiasorkapocs kettes, Firebox T dobozokhoz 6 mm2