Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 215mm SN062665 - 7409258

MásolásMásolás
OBO - Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 215mm SN062665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 110 mm

  • Szintező magasság - 110-155 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 110 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195867395

Sonepar cikkszám

SN062665

Gyártói cikkszám

7409258

Gyártói típuskód

RKS2 R4 V20

Kazettamagasság:

110 mm

Szintező magasság:

110-155 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

110 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

20 mm

Padlóápolás:

száraz

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

fordítható

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési átmérő:

215 mm

Beépíthető eszközök száma:

6

Szerelvénydobozok száma:

2

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 215mm