Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 275mm SN062675 - 7409292

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 94 mm

  • Anyag - sárgaréz

  • Legkisebb beépítési mélység - 104 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm

  • Padlóápolás - száraz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195867692

Sonepar cikkszám

SN062675

Gyártói cikkszám

7409292

Gyártói típuskód

RKSRN2UZD3R7MS20

Kazettamagasság:

94 mm

Anyag:

sárgaréz

Legkisebb beépítési mélység:

104 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

20 mm

Padlóápolás:

száraz

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

fordítható

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési átmérő:

275 mm

Beépíthető eszközök száma:

10

Szerelvénydobozok száma:

3

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 275mm