OBO - Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 305mm SN062681 - 7409278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 110 mm
Szintező magasság - 110-155 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység - 110 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867586
Sonepar cikkszám
SN062681
Gyártói cikkszám
7409278
Gyártói típuskód
RKS2 R9 V20
Kazettamagasság:
110 mm
Szintező magasság:
110-155 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Legkisebb beépítési mélység:
110 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
kerek
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési átmérő:
305 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 305mm