OBO - Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 305mm SN062683 - 7409302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 94 mm
Anyag - sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység - 104 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm
Padlóápolás - száraz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195867746
Sonepar cikkszám
SN062683
Gyártói cikkszám
7409302
Gyártói típuskód
RKSRN2UZD3R9MS20
Kazettamagasság:
94 mm
Anyag:
sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység:
104 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
száraz
Kivitel:
kerek
Vezetékkimenetek száma:
1
Vezeték kivezetés típusa:
fordítható
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési átmérő:
305 mm
Beépíthető eszközök száma:
12
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta kábelkivezetéssel O 305mm