Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerek kazetta tubushoz o 215mm SN062688 - 7409424

MásolásMásolás
OBO - Kerek kazetta tubushoz o 215mm SN062688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 214 mm

  • Kazettamagasság - 110 mm

  • Szintező magasság - 110-155 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869467

Sonepar cikkszám

SN062688

Gyártói cikkszám

7409424

Gyártói típuskód

RKFR2 4 V25

Névleges méret:

214 mm

Kazettamagasság:

110 mm

Szintező magasság:

110-155 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

110 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Vezetékkivezetés anyaga:

rozsdamentes acél

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési átmérő:

215 mm

Beépíthető eszközök száma:

6

Szerelvénydobozok száma:

2

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kerek kazetta tubushoz o 215mm