Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerek kazetta tubushoz o 215mm SN062689 - 7409442

MásolásMásolás
OBO - Kerek kazetta tubushoz o 215mm SN062689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 94 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 104 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm

  • Padlóápolás - nedves

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869573

Sonepar cikkszám

SN062689

Gyártói cikkszám

7409442

Gyártói típuskód

RKFRN2UZD3R4VS20

Kazettamagasság:

94 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

104 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

20 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépíthető eszközök száma:

6

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kerek kazetta tubushoz o 215mm