Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerek kazetta tubushoz o 215mm SN062690 - 7409444

MásolásMásolás
OBO - Kerek kazetta tubushoz o 215mm SN062690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 94 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 104 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm

  • Padlóápolás - nedves

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195869580

Sonepar cikkszám

SN062690

Gyártói cikkszám

7409444

Gyártói típuskód

RKFRN2UZD3R4VS25

Kazettamagasság:

94 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

104 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

1

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Padlódoboz szerelvényekhez:

Igen

Beépítési átmérő:

215 mm

Beépíthető eszközök száma:

6

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kerek kazetta tubushoz o 215mm