Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerek kazetta zárt o 215mm SN062701 - 7409088

MásolásMásolás
OBO - Kerek kazetta zárt o 215mm SN062701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 214 mm

  • Kazettamagasság - 105 mm

  • Szintező magasság - 105-155 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Vezetékkivezetés színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195868200

Sonepar cikkszám

SN062701

Gyártói cikkszám

7409088

Gyártói típuskód

RKR2 4V 20

Névleges méret:

214 mm

Kazettamagasság:

105 mm

Szintező magasság:

105-155 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Vezetékkivezetés színe:

egyéb

Legkisebb beépítési mélység:

105 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

20 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési átmérő:

215 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Szerelvénydobozok száma:

2

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kerek kazetta zárt o 215mm