OBO - Kerek kazetta zárt o 215mm SN062703 - 7409132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kazettamagasság - 94 mm
Anyag - sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység - 104 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 20 mm
Padlóápolás - nedves
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868491
Sonepar cikkszám
SN062703
Gyártói cikkszám
7409132
Gyártói típuskód
RKRN2UZD3R4MS20
Kazettamagasság:
94 mm
Anyag:
sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység:
104 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
kerek
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési átmérő:
215 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kerek kazetta zárt o 215mm