Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerek kazetta zárt o 215mm SN062704 - 7409134

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kazettamagasság - 94 mm

  • Anyag - sárgaréz

  • Legkisebb beépítési mélység - 104 mm

  • Padlóburkolat bemetszésének mélysége - 25 mm

  • Padlóápolás - nedves

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195868507

Sonepar cikkszám

SN062704

Gyártói cikkszám

7409134

Gyártói típuskód

RKRN2UZD3R4MS25

Kazettamagasság:

94 mm

Anyag:

sárgaréz

Legkisebb beépítési mélység:

104 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési átmérő:

215 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Padló alatti rendszerek ; Keretes kazetta ; Kerek kazetta zárt o 215mm