OBO - Kerek kazetta zárt o 275mm SN062707 - 7409102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 274 mm
Kazettamagasság - 105 mm
Szintező magasság - 105-155 mm
Anyag - sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868309
Sonepar cikkszám
SN062707
Gyártói cikkszám
7409102
Gyártói típuskód
RKR2 7M 20
Névleges méret:
274 mm
Kazettamagasság:
105 mm
Szintező magasság:
105-155 mm
Anyag:
sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
kerek
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Nem
Beépítési átmérő:
275 mm
Beépíthető eszközök száma:
0
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta zárt o 275mm