Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kerek kazetta zárt o 275mm SN062709 - 7409108

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 274 mm

  • Kazettamagasság - 105 mm

  • Szintező magasság - 105-155 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Legkisebb beépítési mélység - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195868323

Sonepar cikkszám

SN062709

Gyártói cikkszám

7409108

Gyártói típuskód

RKR2 7V 20

Névleges méret:

274 mm

Kazettamagasság:

105 mm

Szintező magasság:

105-155 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Legkisebb beépítési mélység:

105 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

20 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési átmérő:

275 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Szerelvénydobozok száma:

3

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta zárt o 275mm