OBO - Kerek kazetta zárt o 305mm SN062715 - 7409122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges méret - 304 mm
Kazettamagasság - 105 mm
Szintező magasság - 105-155 mm
Anyag - sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység - 105 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195868422
Sonepar cikkszám
SN062715
Gyártói cikkszám
7409122
Gyártói típuskód
RKR2 9M 20
Névleges méret:
304 mm
Kazettamagasság:
105 mm
Szintező magasság:
105-155 mm
Anyag:
sárgaréz
Legkisebb beépítési mélység:
105 mm
Padlóburkolat bemetszésének mélysége:
20 mm
Padlóápolás:
nedves
Kivitel:
kerek
Vezetékkimenetek száma:
0
Padlódoboz szerelvényekhez:
Igen
Beépítési átmérő:
305 mm
Beépíthető eszközök száma:
9
Szerelvénydobozok száma:
3
Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta zárt o 305mm