Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kerek kazetta zárt o 305mm SN062716 - 7409124

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges méret - 304 mm

  • Kazettamagasság - 105 mm

  • Szintező magasság - 105-155 mm

  • Anyag - sárgaréz

  • Legkisebb beépítési mélység - 105 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195868439

Sonepar cikkszám

SN062716

Gyártói cikkszám

7409124

Gyártói típuskód

RKR2 9M 25

Névleges méret:

304 mm

Kazettamagasság:

105 mm

Szintező magasság:

105-155 mm

Anyag:

sárgaréz

Legkisebb beépítési mélység:

105 mm

Padlóburkolat bemetszésének mélysége:

25 mm

Padlóápolás:

nedves

Kivitel:

kerek

Vezetékkimenetek száma:

0

Padlódoboz szerelvényekhez:

Nem

Beépítési átmérő:

305 mm

Beépíthető eszközök száma:

0

Szerelvénydobozok száma:

3

Padló alatti rendszerek ; Állítható magasságú szerelődoboz fedéllel emelt és üreges padlóhoz ; Kerek kazetta zárt o 305mm