OBO - Keresztidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x600 mer thorg SN062728 - 6312977
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196303557
Sonepar cikkszám
SN062728
Gyártói cikkszám
6312977
Gyártói típuskód
WLK 1160 FT
Anyag:
acél
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
500 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom 110 nagyfeszt. kábellétrához 110x600 mer thorg