OBO - Keresztidom 53x100x220 alumínium SN062723 - 6116496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 220 mm
Mélység - 55.3 mm
Fedél részek száma - 1
Kivitel - búraforma
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391890
Sonepar cikkszám
SN062723
Gyártói cikkszám
6116496
Gyártói típuskód
GEK-KK53100
Szélesség:
220 mm
Mélység:
55.3 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Szín:
ezüst
Fedél szélessége 1:
45 mm
Szimmetrikus:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna keresztidom ; Keresztidom 53x100x220 alumínium