OBO - Keresztidom 53x160x220 hófehér SN062725 - 6116498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 165 mm
Mélység - 55.3 mm
Fedél részek száma - 2
Kivitel - búraforma
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195392088
Sonepar cikkszám
SN062725
Gyártói cikkszám
6116498
Gyártói típuskód
GEK-KK53160
Szélesség:
165 mm
Mélység:
55.3 mm
Fedél részek száma:
2
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél szélessége 1:
45 mm
Fedél szélessége 2:
45 mm
Szimmetrikus:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna keresztidom ; Keresztidom 53x160x220 hófehér