OBO - Keresztidom fali és menny szereléshez 210x174x74mm szalaghor SN062729 - 7216365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Külső magasság - 73 mm
Külső szélesség - 174 mm
Szín - egyéb
Belső magasság - 70 mm
Belső szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196450176
Sonepar cikkszám
SN062729
Gyártói cikkszám
7216365
Gyártói típuskód
BSKM-KR 0711
Külső magasság:
73 mm
Külső szélesség:
174 mm
Szín:
egyéb
Belső magasság:
70 mm
Belső szélesség:
110 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Fedélrögzítés:
csavarozott
Alsó perforáció:
Nem
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna keresztidom ; Keresztidom fali és menny szereléshez 210x174x74mm szalaghor