OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 110x300 SN062738 - 7027207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928256
Sonepar cikkszám
SN062738
Gyártói cikkszám
7027207
Gyártói típuskód
RKM 130 VA4301
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 110x300