Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 110x500 mer thorg SN062745 - 7027191

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Anyag - acél

  • NATO-perforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195928201

Sonepar cikkszám

SN062745

Gyártói cikkszám

7027191

Gyártói típuskód

RKM 150 FT

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 110x500 mer thorg