OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 110x600 SN062747 - 7027213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195928287
Sonepar cikkszám
SN062747
Gyártói cikkszám
7027213
Gyártói típuskód
RKM 160 VA4301
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 110x600