OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 35x100 szalaghorganyzott SN062750 - 7027241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195929161
Sonepar cikkszám
SN062750
Gyártói cikkszám
7027241
Gyártói típuskód
RKM 310 FS
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 35x100 szalaghorganyzott