Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 35x200 szalaghorganyzott SN062751 - 7027243

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Anyag - acél

  • NATO-perforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195929178

Sonepar cikkszám

SN062751

Gyártói cikkszám

7027243

Gyártói típuskód

RKM 320 FS

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 35x200 szalaghorganyzott