OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 60x100 SN062754 - 7027061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - egyéb
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195927693
Sonepar cikkszám
SN062754
Gyártói cikkszám
7027061
Gyártói típuskód
RKM 610 VA4571
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
egyéb
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 60x100